Csavaros fúró GISS Cutline 860908
Cylindrical hss drill bit - hss - normal series - zirko bb
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:860908
Rubix:10185899
EAN:3660338157233


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 1.9 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 46 mm |
| Vágási hossz | 22 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, ZIRKO, DIN338N d1,9mm
Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 1.9 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 46 mm |
| Vágási hossz | 22 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 n |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Hegy szöge | 130 ° |
| Vég átmérő | 1.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre