Csavaros fúró GISS Cutline 845865

Cylindrical hss drill bits co5% - normal series

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:845865
Rubix:10185474
EAN:3660338079023
845865
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő2.9 mm
Teljes hossz61 mm
Vágási hossz33 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : CUTLINE hengeres szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, DIN338N D.2,9, 845865


HSS Co5% drill bit DIN 338N - Cross grinding from the diameter of 2
Powerful, ground twist drill with reinforced core diameter - Very precise concentricity & centring accuracy with 135° tip angle
5% Cobalt to make the drill harder and more heat-resistant
High performance drill for use in production on column drills - Use with powertools are not recomended
Range from diameter 1 to 13mm by 0,1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő2.9 mm
Teljes hossz61 mm
Vágási hossz33 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338 n
Bedöntési szög33 °
Hegy szöge135 °
Vég átmérő2.9 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre