Csavaros fúró GISS Cutline 861202

Cylindrical hss drill bits - hss co5% - flat bottom boring - gold

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:861202
Rubix:10186172
EAN:3660338160127
861202
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő11 mm
Teljes hossz142 mm
Vágási hossz94 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : CUTLINE hengeres lapolt szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, DIN338W D.11, 861202


Flattened shank to prevent rotation of the bit in the chuck
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő11 mm
Teljes hossz142 mm
Vágási hossz94 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338 w
Bedöntési szög40 °
Hegy szöge135 °
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre