Csavaros fúró GISS Cutline 861103

Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:861103
Rubix:10186427
EAN:3660338159169
861103
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő8.9 mm
Teljes hossz125 mm
Vágási hossz81 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, ZIRKO, DIN338N d8,9mm


Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő8.9 mm
Teljes hossz125 mm
Vágási hossz81 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338 n
Bedöntési szög30 °
Hegy szöge130 °
Vég átmérő8.9 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre