Csavaros fúró GISS Cutline 861119

Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:861119
Rubix:10185784
EAN:3660338159329
861119
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő10.5 mm
Teljes hossz133 mm
Vágási hossz87 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, ZIRKO, DIN338N d10,5m


Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő10.5 mm
Teljes hossz133 mm
Vágási hossz87 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338 n
Bedöntési szög30 °
Hegy szöge130 °
Vég átmérő10.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre