Hengergörgős csapágyak NSK NJ220EM

Cylindrical roller bearing NJ23

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:NJ220EM
Rubix:574964
gyártó:NJ220EM N
EAN:0029176632198
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK NJ220EM Hengergörgos csapágy


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4800 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség16 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre