Hengergörgős csapágyak SKF NU 321 ECJ
Cylindrical Roller Bearing NU… Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:NU 321 ECJ
Rubix:53133
gyártó:16307
EAN:7316577062574


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 105 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 49 mm |
Termék leírás : SKF NU 321 ECJ hengergörgos csapágy
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 49x225x225 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 8560 g |
| Belső átmérő | 105 mm |
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 49 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 3200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 500000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 500000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre