Referencia
FAG:N209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:264279
gyártó:0190043110030
EAN:4012801402644


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Termék leírás : FAG N209-E-XL-TVP2-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing N2. . -E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 434 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 63000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 72000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre