Hengergörgős csapágyak FAG NJ2316-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NJ2316-E-XL-TVP2
Rubix:558263
gyártó:0192259030000
EAN:4012801228923
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség58 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NJ2316-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6000 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség58 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség3450 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r425000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr420000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre