Hengergörgős csapágyak NSK NJ311ETC4
Cylindrical Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:NJ311ETC4
Rubix:579064
EAN:00029176400650


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK NJ311ETC4 Hengergörgos csapágy
Alkalmazások
Traction Motors (NH and NU);Electric Motors, medium to large size;Pumps and Compressors (Centrifugal Pump, Deepwell Pump,Slurry Pump, Screw Compressor);Plastic Forming Equipment;Blowers and Fans;Gears and Drives;Coal Pulverizers (NN);Construction Equipment;Heavy Equipment;Machine Tool Spindle;Calender Rolls of Paper Making Machines;Transmissions;Printing Presses;Mold Oscillator Tables;Continuous Casters, Float End;Turbines;Crushers;Journal Boxes;Speed Reducers;Table Rollers for Steel Mills;Oil Field Equipment (Pump Jack)
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 6000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 143000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 158000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre