Referencia
SKF:NU 2212 ECP/C2H
Rubix:542986
gyártó:87777
EAN:7316570159899


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Termék leírás : SKF NU 2212 ECP/C2H hengergörgos csapágy
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1049,4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 28 mm |
| A csapágyhézag típusa | c2 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 6700 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 153000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 146000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre