Öntött darabok Festo DADB-S1-12-S10-50

DADB bellows

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DADB-S1-12-S10-50
Rubix:524100
gyártó:553391
EAN:4052568095796
DADB-S1-12-S10-50 Bellows kit

Műszaki összefoglalás

Átmérő12 mm
Min. hossz10 mm
Max. hossz50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Membránkészlet DADB-S1-12-S10-50 553391


Bellows kit DADB-S1-12-S10-50 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=22 mm, Size=12, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=23 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-12-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=22 mm, Size=12, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=23 mm, Design=round

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg28,64 g
Átmérő12 mm
Min. hossz10 mm
Max. hossz50 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre