Öntött darabok Festo DADB-V6-40-S476-500

DADB bellows

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DADB-V6-40-S476-500
Rubix:524139
gyártó:553309
EAN:4052568196509
DADB-V6-40-S476-500 Bellows kit

Műszaki összefoglalás

Átmérő40 mm
Min. hossz476 mm
Max. hossz500 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Membránkészlet DADB-V6-40-S476-500 553309


Bellows kit DADB-V6-40-S476-500 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=476 - 500 mm, Piston rod extension=131 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-V6-40-S476-500 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=46 mm, bore size=40, stroke range=476 - 500 mm, piston rod extension=131 mm, shape=round

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg248 g
Átmérő40 mm
Min. hossz476 mm
Max. hossz500 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre