Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo DADP-DGC-50

DADP shock absorber holder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DADP-DGC-50
Rubix:525739
gyártó:545244
EAN:4052568091941
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L.csill.tartó DADP-DGC-50-GF/KF 545244


shock absorber retainer DADP-DGC-50 for linear drive DGC-G. Size=50, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 80 °C, Product weight=890 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre