Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo DARQ-K-F05S14-F04S11-R1
DARQ mounting kit
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:DARQ-K-F05S14-F04S11-R1
Rubix:525509
gyártó:553823
EAN:4052568197919
Termék leírás : Festo DARQ-K-F05S14-F04S11-R1 szerelo készlet - 553823
Mounting kit DARQ-K-F05S14-F04S11-R1 To connect the drive and process valve. Based on the standard=EN 15081, Corrosion resistance classification CRC=3, Product weight=715 g, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Material information for coupling:=High alloy steel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 700 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
