Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6205-H-2RSR-C3>N, Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 15 mm | Belső átmérő: 25 mm
Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
FAG:6205-H-2RSR-C3>N
Rubix:10460709
gyártó:6205-H-2RSR-C3>N


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG 6205-H-2RSR-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearing 62..-H-2RSR, single row, H-Series, seals, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | h |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 7900 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7880 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14020 N |
| Súly | 0.13 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre