Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6204 TN9/C4HLHT23, Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 14 mm | Belső átmérő: 20 mm
Deep groove ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:6204 TN9/C4HLHT23
Rubix:542766
gyártó:84056
EAN:7316570170467





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Termék leírás : SKF 6204 TN9/C4HLHT23 mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 98 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Sorozat | 62 |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 32000 rpm |
| Sebesség limit | 20000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6550 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1350 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre