Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6417/C3, Külső átmérő: 210 mm | Szélesség: 52 mm | Belső átmérő: 85 mm
Deep groove ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:6417/C3
Rubix:544473
gyártó:44294
EAN:7316577065735




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 52 mm |
Termék leírás : SKF 6417/C3 mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7870,9 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 85 mm |
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 52 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 64 |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 7000 rpm |
| Sebesség limit | 4500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 137000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 174000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre