Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6015 N/C3, Külső átmérő: 115 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 75 mm

Deep groove ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:6015 N/C3
Rubix:540851
gyártó:40867
EAN:7316570392258
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő115 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 6015 N/C3 mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg625,1 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő115 mm
Szélesség20 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat60
Ketrecacél
Referencia sebesség12000 rpm
Sebesség limit7500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r33500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr41600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban