Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF W 6210-2Z, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 50 mm

Deep groove ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:W 6210-2Z
Rubix:539331
gyártó:167076
EAN:7316571866864
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SS W 6210-2Z

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF W 6210-2Z mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg449,4 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség20 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Sorozatw
Ketrecacél
Referencia sebesség17000 rpm
Sebesség limit8500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r23200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr30200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban