Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6311-2RS1/C4, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 29 mm | Belső átmérő: 55 mm
Deep groove ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:6311-2RS1/C4
Rubix:537678
EAN:7316571724188


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
Termék leírás : SKF 6311-2RS1/C4 mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1375 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Sorozat | 63 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre