Mélyhornyú golyóscsapágyak SKF 6204-2RSH (IVP), Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 14 mm | Belső átmérő: 20 mm
Deep groove ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:6204-2RSH (IVP)
Rubix:568082


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Termék leírás : SKF 6204-2RSH (IVP)
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre