Burkolt ékszíjak Gates A107 13x2720Li A2750 Ld DELTA CLASSIC

Delta Classic A

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:A107 13x2720Li A2750 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:10006592
gyártó:962161070
EAN:5414465290756
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profila/13
Öv számaa107
Belső hossz2720 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES A107 13x2720Li A2750 Ld DELTA Burkolt ékszíj - 962161070


The wrapped classical section Hi-Power® V-belt has a long reputation for reliability on agricultural and industrial applications. The arched top of the Hi-Power® belt provides superior strength to prevent "dishing" and distortion of the tensile section. The cords are properly aligned, each of them carrying its full share of the load.

Erősségek

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Alkalmazások

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Technikai információk


Jellemzők
Profila/13
Öv számaa107
Belső hossz2720 mm
Külső hossz2750 mm
Felső szélesség13 mm
Magasság8 mm
Referenciahossz2750 mm
Keresztmetszet13 mm
Max. hőfok70 °C
Min. hőfok-30 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre