Burkolt ékszíjak Gates B86,5 17x2200Li B2240 Ld DELTA CLASSIC

Delta Classic B

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:B86,5 17x2200Li B2240 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:10006548
gyártó:962260865
EAN:5414465320057
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilb/17
Öv számab86 1/2
Belső hossz2200 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES B86.5 17x2200Li B2240 Ld DELTA Burkolt ékszíj - 962260865


The wrapped classical section Hi-Power® V-belt has a long reputation for reliability on agricultural and industrial applications. The arched top of the Hi-Power® belt provides superior strength to prevent "dishing" and distortion of the tensile section. The cords are properly aligned, each of them carrying its full share of the load.

Erősségek

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Alkalmazások

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Technikai információk


Jellemzők
Profilb/17
Öv számab86 1/2
Belső hossz2200 mm
Külső hossz2269 mm
Felső szélesség17 mm
Magasság11 mm
Referenciahossz2240 mm
Keresztmetszet17 mm
Max. hőfok70 °C
Min. hőfok-30 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre