Keskeny ékszíj Gates SPA1082 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPA1082 DELTA NARROW
Rubix:472639
gyártó:962561082
EAN:5414465310034
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz1082 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES SPA1082 DELTA NARROW Burkolt ékszíj - 962561082


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz1082 mm
Belső hossz1064 mm
Külső hossz1100 mm
Vastagság10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre