Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo DHAA-D-G6-25-Q11-25
DHAA adapter kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DHAA-D-G6-25-Q11-25
Rubix:520204
gyártó:1707360
EAN:4052568246099
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Adapter készlet DHAA-D-G6-25-Q11-25 1707360
Adapter kit DHAA-D-G6-25-Q11-25 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-D-G6-25-Q11-25 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 260,22 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre