Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo DHAA-D-H2-16-Q11-20
DHAA adapter kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DHAA-D-H2-16-Q11-20
Rubix:520202
gyártó:1910095
EAN:4052568249281
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Adapter készlet DHAA-D-H2-16-Q11-20 1910095
Adapter kit DHAA-D-H2-16-Q11-20 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-D-H2-16-Q11-20 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* Aluminium, * anodized)
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre