Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo DHAA-G-Q11-25-B1-16
DHAA adapter kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DHAA-G-Q11-25-B1-16
Rubix:520131
gyártó:1471634
EAN:4052568233297
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Adapter készlet DHAA-G-Q11-25-B1-16 1471634
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B1-16 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B1-16 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre