Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo DHAA-D-E2-25-Q11-32-E

DHAA adapter kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DHAA-D-E2-25-Q11-32-E
Rubix:517226
gyártó:2328805
EAN:4052568253356
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Adapter készlet DHAA-D-E2-25-Q11-32-E 2328805


adapter kit DHAA-D-E2-25-Q11-32-E Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-D-E2-25-Q11-32-E Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* Aluminium, * anodized)

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre