Mikrométer Mitutoyo 293-243-30
Digimatic micrometer IP65-Series 293
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mitutoyo:293-243-30
Rubix:10159316
EAN:4946368672939

Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 100 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mitutoyo digitális kengyeles mikométer IP65 75-100mm / 0,001mm
Metric, ratchet model. Pin: 6.35 carbide.
Erősségek
293 Function Series: ORIGIN up to 100 mm change ZERO/ABS 2 x PRESET above 100 mm Auto extinguishing (20 min. without use) Low battery alarm function lock keys higher than 100 mm Data maintenance
Alkalmazások
3 types of models available: Models with friction drum ratchet models with ratchet drum Technical specifications: Resolution: 0.001 mm Graduations: Graduated drum and scabbard, chrome plated mats, Ø 18 mm Flatness: 0.3 ‘m Parallelism: 1 ' m for model up to 50 mm 2 ' m for model up to 100 mm 3 ' m for model up to 175 mm 4 ' m for model up to 275 mm 5 ' m for model from 300 mm Measuring surface: in carbide, rectified, finely lapped measuring pin : Ø 6.35 mm with locking device. Pin advancement 0.5 mm measuring Force: 5-10 N battery life: About 1 year delivered: In a cabinet, wrench, 1 battery, calibrator (from 25 mm), control certificate (0-50 mm)
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 100 mm |
| Orsó átmérője | 6.35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre