Mélységmérő Mitutoyo 571-301-20

Digital ABS Depth Gauge

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mitutoyo:571-301-20
Rubix:10159608
EAN:4946368727226
brand logo

Műszaki összefoglalás

Mérési tartomány, minimum0 mm
Mérési tartomány, maximális150 mm
Kapacitás150 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Mitutoyo digitális mélységméro tolóméro, tu típus, adatkimenettel, ABS, IP67 150mm


Digital ABS Depth Gauge IP67 Pin Type 0-150 mm

Erősségek

•ABSOLUTE System gives you reliable measurements
•Its base and measuring faces are hardened and micro-lapped for robustness
•It has excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling you to use it in machining situations that include splashing coolant fluid
•Extremely resistant to both coolants and lubricants
•Direct reading for either measuring surface is obtained by pressing the OFFSET function, which compensates for the 10 mm width of the hook (hook type)

Technikai információk


Jellemzők
Mérési tartomány, minimum0 mm
Mérési tartomány, maximális150 mm
Kapacitás150 mm
Keresztmetszet1.9
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre