Referencia
Mitutoyo:518-242
Rubix:10158579
EAN:4946368760582






Műszaki összefoglalás
| Kapacitás | 600 mm |
|---|---|
| Alkalmazási terület, minimum | 0 mm |
| Alkalmazási terület, maximum | 600 mm |
Termék leírás : Mitutoyo digitális magasságméro, QM-Height 600/715mm / 0,001
Erősségek
•It has a high accuracy,high resolution ABSOLUTE linear encoder for position detection
Types with and without pneumatic drive mechanism
Automatic running of prelearnt part programs
You can easily implement frequently used measurements,such as inside/outside diameter and pitch calculations,by icon-based commands that also support easy one-key operation
Extraordinary battery life
GO/±NG judgement is performed by setting the upper and lower tolerances
Types with and without pneumatic drive mechanism
Automatic running of prelearnt part programs
You can easily implement frequently used measurements,such as inside/outside diameter and pitch calculations,by icon-based commands that also support easy one-key operation
Extraordinary battery life
GO/±NG judgement is performed by setting the upper and lower tolerances
Technikai információk
Jellemzők
| Kapacitás | 600 mm |
|---|---|
| Alkalmazási terület, minimum | 0 mm |
| Alkalmazási terület, maximum | 600 mm |
| Megengedett hiba | 2.4 |
| Mérőerő | 1.5 N |
| Megismételhetőség | 1.9 |
| Függőlegesség | 12 |
| Modell | 518 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre