Csatlakozók / Kábelek Festo NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M8G4-2.5R
Distributor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M8G4-2.5R
Rubix:10237735
gyártó:8035485
EAN:4052568284664
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Elosztó NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3& 8035485
Distributor NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M8G4-2.5R Based on the standard=EN 61076-2-104, Design structure=Y-Distributor with cables on both sides, Distributor type=2 to 1, Cable identification=With inscription label holder, Cable attribute=Energy chain + robot
Distributor NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M8G4-2.5R Cable length: 2.5m/0.3m
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre