Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CD55B50-140
Double Acting Compact Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CD55B50-140
Rubix:10255589
gyártó:00278371

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-Kompakt henger,átm.50 löket 140mm, CD55B50-140
C55 double acting, air operated cylinders were designed to meet a broad range of automation machine applications. The C55 series achieves outstanding load performance due to its unique rubber bumpers, piston wear ring, and rod bushing. Standardized mounting options conform to both ISO 21287 and 6431.
Erősségek
•Conforms with the ISO 21287 standard
Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification
Snap ring construction allows easy and quicker maintenance
Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube
Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification
Snap ring construction allows easy and quicker maintenance
Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube
Alkalmazások
Automation Machine
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 50 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 140 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre