Egyéb koszorúcsapágyak Timken JLM506849-90N01
Double row tapered roller bearing - 2TS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:JLM506849-90N01
Rubix:228186
gyártó:100132594
EAN:0053893796642







Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 52.07 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak JLM506849-90N01 [TIMKEN]
With the ability to withstand high radial and axial loads, Timken® high-performance double-row tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces
Preset spacer assemblies allow faster installation by eliminating the procedure of adjusting bearing clearance
Preset spacer assemblies allow faster installation by eliminating the procedure of adjusting bearing clearance
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 106,3752x106,3752x68,4276 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 1084,1 g |
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 52.07 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre