Miniatűr aktuátorok Festo DPZJ-32-80-P-A-S2

DPZ Twin Piston Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DPZJ-32-80-P-A-S2
Rubix:533968
gyártó:159973
EAN:4052568127992
DPZJ-32-80-P-A-S2 Twin-piston cylinder

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Ikerdug. henger DPZJ-32-80-P-A-S2 159973


Twin-piston cylinder DPZJ-32-80-P-A-S2 With two parallel, double-ended piston rods and yoke plates, for Proximity sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Stroke=80 mm, Adjustable end-Position range/length=10 mm, Piston diameter=32 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2939,7 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre