Referencia
INA:HK2016-B
Rubix:36846
gyártó:0034363650000
EAN:4012802434637


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : INA HK2016-B Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Erősségek
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Alkalmazások
Bearing with reduced radial volume.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 16x26x26 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 19 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Sorozat | hk..-b |
| Referencia sebesség | 8700 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 20100 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 12700 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre