Tűgörgős csapágyak INA HK4516-A-HLA
Drawn cup needle roller bearing open end
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:HK4516-A-HLA
Rubix:287726
gyártó:0060073330000
EAN:4012802459333


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : INA HK4516-A-HLA Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy
Drawn cup needle roller bearing open end HK, single row, with cage
Erősségek
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Alkalmazások
Bearing with reduced radial volume.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 16x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 46 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Sorozat | hk |
| Referencia sebesség | 4400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 43000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 21300 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre