Betonfúró Milwaukee 4932352033

Drill Bit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Milwaukee:4932352033
Rubix:10293114
EAN:4002395366903
brand logo

Műszaki összefoglalás

Teljes hossz260 mm
Fúrási átmérő12 mm
Vágási hossz210 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MILWAUKEE MX4 SDS-Plus 4 élu fúrószár 12 x 200/260 mm 1 db - 4932352033


One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.

Technikai információk


Jellemzők
Teljes hossz260 mm
Fúrási átmérő12 mm
Vágási hossz210 mm
Karosszéria anyagakarbid
Farok típusasds plus
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre