Csavaros fúró GISS Cutline 880967

Drill HSSE5 Gold

Lásd a műszaki információkat

Referencia

GISS Cutline:880967
Rubix:10187887
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő6.35 mm
Teljes hossz63 mm
Vágási hossz101 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, ANSI d1/4


Drill HSS Cobalt 5% GOLD finish, cylindrical shank, short series. Imperial dimensions. Cross Sharpening. Intensity and Performance, ideal for hard materials.
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő6.35 mm
Teljes hossz63 mm
Vágási hossz101 mm
Szár típushengeres
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre