Normál pneumatikus henger Festo DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R
DSBF Standard Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R
Rubix:514155
gyártó:1785019
EAN:4052568248291

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R 1785019
Standard cylinder DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R Stroke=200 mm, Piston diameter=125 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
Standard cylinder
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10135 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 125 mm |
| Hengerlöket | 200 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre