Normál pneumatikus henger Festo DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R
DSBF Standard cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R
Rubix:519794
gyártó:1778437
EAN:4052568247324

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R 1778437
Standard cylinder DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R Stroke=250 mm, Piston diameter=80 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
Standard cylinder
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5379 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 80 mm |
| Hengerlöket | 250 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre