Csúszó egységek/asztalok SMC CXSJL20-10

Dual Rod Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CXSJL20-10
Rubix:10256610
gyártó:00400175
EAN:3618035661447
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Miniatur henger, átm. 20, löket 10, CXSJL20-10


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.

Erősségek

Dual rod cylinder, compact type Slide bearing or ball bushing bearing Bore size (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32 Standard strokes (mm): 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 Auto switches available Made to Order additionally released.

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket10 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret20
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre