Miniatűr aktuátorok Festo DZF-12-160-A-P-A
DZF Flat Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DZF-12-160-A-P-A
Rubix:528873
gyártó:161231
EAN:4052568128555
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lapos henger DZF-12-160-A-P-A 161231
Flat cylinder DZF-12-160-A-P-A Non-rotating, for Position sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=160 mm, Piston diameter=(* 12 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=2,5 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 220 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre