Miniatűr aktuátorok Festo DZF-18-160-A-P-A
DZF flat cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DZF-18-160-A-P-A
Rubix:528865
gyártó:161244
EAN:4052568128647
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lapos henger DZF-18-160-A-P-A 161244
Flat cylinder DZF-18-160-A-P-A Non-rotating, for Position sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=160 mm, Piston diameter=(* 18 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=1,2 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 316 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre