Miniatűr aktuátorok Festo DZF-40-40-A-P-A

DZF flat cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DZF-40-40-A-P-A
Rubix:533920
gyártó:161280
EAN:4052568128883
DZF-40-40-A-P-A Flat cylinder

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lapos henger DZF-40-40-A-P-A 161280


Flat cylinder DZF-40-40-A-P-A Non-rotating, for Position sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=40 mm, Piston diameter=(* 40 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=0,6 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg677,55 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre