Miniatűr aktuátorok Festo DZF-63-200-A-P-A
DZF flat cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DZF-63-200-A-P-A
Rubix:529474
gyártó:161316
EAN:4052568129163
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lapos henger DZF-63-200-A-P-A 161316
Flat cylinder DZF-63-200-A-P-A Non-rotating, for Position sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=200 mm, Piston diameter=(* 63 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=0,4 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3302,38 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre