Miniatűr aktuátorok Festo DZF-63-320-P-A

DZF Flat Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DZF-63-320-P-A
Rubix:528740
gyártó:164091
EAN:4052568136895
DZF-63-320-P-A Flat cylinder

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lapos henger DZF-63-320-P-A 164091


Flat cylinder DZF-63-320-P-A Non-rotating, for Position sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=320 mm, Piston diameter=(* 63 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=0,4 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4123,2 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre