Miniatűr aktuátorok Festo DZH-20-250-PPV-A

DZH Flat Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DZH-20-250-PPV-A
Rubix:530543
gyártó:151142
EAN:4052568116873
DZH-20-250-PPV-A Flat cylinder

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lapos henger DZH-20-250-PPV-A 151142


Flat cylinder DZH-20-250-PPV-A Non-rotating, for Proximity sensing, with adjustable cushioning at both ends. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=250 mm, Piston diameter=(* 20 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=2,6 deg, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg613 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre