Öntött darabok Festo EADB-V2-80-S301-400
EADB bellows kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EADB-V2-80-S301-400
Rubix:519618
gyártó:1489409
EAN:4052568233617

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Membránkészlet EADB-V2-80-S301-400 1489409
Bellows kit EADB-V2-80-S301-400 Outside diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=301 - 400 mm, Piston rod extension=104 mm, Design=Round
Bellows kit
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 512 g |
|---|---|
| Átmérő | 80 mm |
| Min. hossz | 301 mm |
| Max. hossz | 400 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre